Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/BSPP-m STR-11FM-08BM-OR

  • ERIKS:11484904
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,02 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-BM-OR
Hersteller ID
STR-11FM-08BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

65766 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026