5,79 €/ Stückexkl. MwSt
6,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Hersteller ID | STR-06FM-02BM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |
0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026