Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-fs/M-m STR-13FFS-22MM-ED

  • ERIKS:14594709
  • Hersteller:STR-13FFS-22MM-ED
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FSS-MM-ED
Hersteller ID
STR-13FFS-22MM-ED
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtung