Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-fs/BSPP-m STR-06FFS-04BM-ED

  • ERIKS:14594693
  • Hersteller:STR-06FFS-04BM-ED
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Dichtung: Weichdichtung
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-FFS-BM60-ED
Hersteller ID
STR-06FFS-04BM-ED
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtung