61,63 €/ Stückexkl. MwSt
72,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Hersteller ID | STR-32NT-32NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" NPT |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 70 bar |