37,09 €/ Stückexkl. MwSt
43,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Hersteller ID | STR-24NT-24NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" NPT |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 70 bar |