19,04 €/ Stückexkl. MwSt
22,28 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Hersteller ID | STR-16NT-16NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" NPT |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 140 bar |