4,20 €/ Stückexkl. MwSt
4,91 €inkl. MwSt
245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Hersteller ID | STR-06NT-06NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" NPT |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |