1,83 €/ Stückexkl. MwSt
2,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 480Mindestbestellmenge: 480
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Hersteller ID | STR-02NT-02NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/8" NPT |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |