22,34 €/ Stückexkl. MwSt
26,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-NFF-NFF |
Hersteller ID | STR-24NFF-24NFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 70 bar |