Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl NPT-f/NPT-f STR-12NFF-12NFF

  • ERIKS:14478066
  • Hersteller:STR-12NFF-12NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,37 €/ Stückexkl. MwSt

9,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-NFF-NFF
Hersteller ID
STR-12NFF-12NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
175 bar