Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl NPT-f/NPT-f STR-08NFF-08NFF

  • ERIKS:14478064
  • Hersteller:STR-08NFF-08NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 350Mindestbestellmenge: 350

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-NFF-NFF
Hersteller ID
STR-08NFF-08NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar