Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl NPT-f/NPT-f STR-02NFF-02NFF

  • ERIKS:860301
  • Hersteller:STR-02NFF-02NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 700Mindestbestellmenge: 700

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-NFF-NFF
Hersteller ID
STR-02NFF-02NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar