8,82 €/ Stückexkl. MwSt
10,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-30MM60-30MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 30x2 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 30x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |