7,20 €/ Stückexkl. MwSt
8,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-26MM60-26MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
2,41 €/ Stückexkl. MwSt
2,82 €inkl. MwSt
372 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026