5,64 €/ Stückexkl. MwSt
6,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-24MM60-24MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 24x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
2,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
948 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026