Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl M-m/M-m STR-20MM60-20MM60

  • ERIKS:11483653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Hersteller ID
STR-20MM60-20MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
330 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,60 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

10700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026