3,63 €/ Stückexkl. MwSt
4,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-18MM60-16MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
1,51 €/ Stückexkl. MwSt
1,77 €inkl. MwSt
2217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,42 €/ Stückexkl. MwSt
1,66 €inkl. MwSt
682 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026