Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl M-m/M-m STR-14MM60-14MM60

  • ERIKS:11483645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Hersteller ID
STR-14MM60-14MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,34 €/ Stückexkl. MwSt

1,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027