2,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-14MM60-12MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
1,28 €/ Stückexkl. MwSt
1,50 €inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026