Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl M-m/M-m STR-10MM60-10MM60

  • ERIKS:11483639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,70 €/ Stückexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Hersteller ID
STR-10MM60-10MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 10x1
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,43 €inkl. MwSt

135406 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026