Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/UNF-m STR-16JM-16UM-OB

  • ERIKS:11484638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,64 €/ Stückexkl. MwSt

10,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-UM-OB
Hersteller ID
STR-16JM-16UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/16" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026