5,34 €/ Stückexkl. MwSt
6,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-UM-OB |
Hersteller ID | STR-12JM-10UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/8" - 14 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |