3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-UM-OB |
Hersteller ID | STR-04JM-05UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |