Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/UNF-m STR-04JM-04UM-OB

  • ERIKS:11484591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-UM-OB
Hersteller ID
STR-04JM-04UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16" - 20 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

1451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026