44,02 €/ Stückexkl. MwSt
51,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-NT |
Hersteller ID | STR-32JM-32NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 70 bar |
7,98 €/ Stückexkl. MwSt
9,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027