Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/NPT-m STR-24JM-24NT

  • ERIKS:11484375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

25,58 €/ Stückexkl. MwSt

29,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Hersteller ID
STR-24JM-24NT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
70 bar
Ersatzteile & Zubehör

4,68 €/ Stückexkl. MwSt

5,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027