Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/NPT-m STR-20JM-20NT

  • ERIKS:11484372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,98 €/ Stückexkl. MwSt

18,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Hersteller ID
STR-20JM-20NT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
80 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,99 €/ Stückexkl. MwSt

4,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026