3,69 €/ Stückexkl. MwSt
4,32 €inkl. MwSt
195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-NT |
Hersteller ID | STR-08JM-06NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |
1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026