1,89 €/ Stückexkl. MwSt
2,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-NT |
Hersteller ID | STR-04JM-02NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |
1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
1451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026