Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/NPT-f STR-04JM-02NFF

  • ERIKS:11484565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-NFF
Hersteller ID
STR-04JM-02NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

1451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026