Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/M-m STR-16JM-33MM-OR

  • ERIKS:11485558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-MM-OR
Hersteller ID
STR-16JM-33MM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar