5,79 €/ Stückexkl. MwSt
6,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 170Mindestbestellmenge: 170
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-MM-OR |
Hersteller ID | STR-12JM-22MM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |