Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/M-m STR-04JM-10MM-OR

  • ERIKS:11485544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-MM-OR
Hersteller ID
STR-04JM-10MM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar