Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-20JM-20JM

  • ERIKS:11484072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

11,49 €/ Stückexkl. MwSt

13,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM
Hersteller ID
STR-20JM-20JM
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
170 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,99 €/ Stückexkl. MwSt

4,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026