7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM |
Hersteller ID | STR-16JM-16JM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |