Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-08JM-08JM

  • ERIKS:11484058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,34 €/ Stückexkl. MwSt

2,74 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM
Hersteller ID
STR-08JM-08JM
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026