Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs STR-16JM-20JFS

  • ERIKS:11483915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,26 €/ Stückexkl. MwSt

17,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Hersteller ID
STR-16JM-20JFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026