16,64 €/ Stückexkl. MwSt
19,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-JFS/JFF |
Hersteller ID | STR-12JM-20JFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 140 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,84 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026