Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs STR-06JM-08JFS

  • ERIKS:14594786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Hersteller ID
STR-06JM-08JFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,18 €/ Stückexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027