Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs STR-04JM-10JFS

  • ERIKS:11483884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Hersteller ID
STR-04JM-10JFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

1451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026