Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPT-m STR-16JM-12BT

  • ERIKS:11485294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig met 60° conus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BT
Hersteller ID
STR-16JM-12BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026