Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPT-m STR-12JM-16BT

  • ERIKS:11485297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig met 60° conus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,07 €/ Stückexkl. MwSt

9,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BT
Hersteller ID
STR-12JM-16BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026