4,17 €/ Stückexkl. MwSt
4,88 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BT |
Hersteller ID | STR-08JM-06BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |
1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026