14,75 €/ Stückexkl. MwSt
17,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 56Mindestbestellmenge: 56
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Hersteller ID | STR-20JM-20BM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |