8,52 €/ Stückexkl. MwSt
9,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Hersteller ID | STR-12JM-16BM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,84 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20264,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026