Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-12JM-12BM-ED

  • ERIKS:11484961
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: Weichdichtung
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BM-ED
Hersteller ID
STR-12JM-12BM-ED
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtung
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027