Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-10JM-12BM60

  • ERIKS:11484882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Hersteller ID
STR-10JM-12BM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,18 €/ Stückexkl. MwSt

2,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027