3,09 €/ Stückexkl. MwSt
3,62 €inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Hersteller ID | STR-08JM-08BM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |
1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026