Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-08JM-06BM60

  • ERIKS:11484858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,34 €/ Stückexkl. MwSt

2,74 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Hersteller ID
STR-08JM-06BM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026